付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10〜+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4〜20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10〜+50
保管温度(℃)-20〜+70
バッテリー寿命約60時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0〜100
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5〜95)