曜日別特売
DEDE339K_M_1P ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ ウィード(Wonder Grip) 86545290

DEDE339K_M_1P ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ ウィード(Wonder Grip) 86545290
DEDE339K_M_1P ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ ウィード(Wonder Grip) 86545290
DEDE339K_M_1P ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ ウィード(Wonder Grip) 86545290
DEDE339K_M_1P ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ ウィード(Wonder Grip) 86545290
DEDE339K_M_1P ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ ウィード(Wonder Grip) 86545290

ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード86545290品番DEDE339K_M_1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

【特長】
防寒と防水の機能を兼ね備えた作業用手袋。
ベルト付きで手首にフィット!
反射材使用で夜間作業にも対応!
運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。
【サイズ】全長:約240mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約216mm 【厚さ】約3.00mm
【使用上の注意】

・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・熱いものには触れないでください。
・爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
・感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・耐水性素材を使用しておりますが、完全防水でないため、使用状況によっては液体が染み込む恐れがあります。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・直射日光を避けて保管してください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。

用途
運送・荷役作業に。建築・土木・農業・林業に。スキー場などでの屋外活動に。DIYや園芸に。寒冷地、冷蔵庫内の作業に。
サイズ
M
色
カーキ
入数(双)
1
注意
※注意:・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする