DM-01

DM-01 - 富士グローブDM-01 - 富士グローブDM-01 - 富士グローブDM-01 - 富士グローブDM-01 - 富士グローブ

使う程に手に馴染む

用途
アウトドア DIY
内容量
1双
関連資料:(0.75MB)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049592687532M238.410.5
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
049593027533L248.711
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
049593297531S22.5810
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
049593387534LL25911.5
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする