富士グローブ
DM-03
使う程に手に馴染む
用途
アウトドア DIY
内容量
1双
関連資料:
(0.75MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04959259
7541
L
23.5
8.5
11
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
04959286
7539
S
21.5
8
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
04959320
7542
LL
24.5
8.8
11.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
04959372
7540
M
22.5
8.2
10.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください