曜日別特売
9500 8.001 9500_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86551215

9500 8.001 9500_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86551215
9500 8.001 9500_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86551215

9500_ステップパワードリル レギュラー N9500 8.001

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
刃径(mm)8
8
8.5
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.5
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)117
溝長(mm)75
内容量1本注文コード86551215品番9500 8.001
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-0047
全長(mm)
117
溝長(mm)
75
刃径(mm)
8
材質
ハイス
先端角(°)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする