グーリング
9500_ステップパワードリル レギュラー N
9500 3.501
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
1セット(2本)
¥999
1本
刃径(mm)
3.5
3.5
3.5
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.5
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
70
34
40
49
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
39
12
18
24
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
86551757
品番
9500 3.501
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-0036
全長(mm)
70
溝長(mm)
39
刃径(mm)
3.5
材質
ハイス
先端角(°)
118