グーリング
9500_ステップパワードリル レギュラー N
9500 5.501
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1セット(2本)
1本
¥789
刃径(mm)
5.5
5.5
5.5
6
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.5
4.9
5
5.1
5.2
6.5
6.8
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
93
34
40
49
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
57
12
18
24
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86551818
品番
9500 5.501
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-0021
全長(mm)
93
溝長(mm)
57
刃径(mm)
5.5
材質
ハイス
先端角(°)
118