代表画像
グーリング
9502_ステップパワードリル レギュラー N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1セット(2本)
1本
¥2,298
刃径(mm)
9
9
9
1.5
2
2.5
3
3.2
4
4.2
4.9
5
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7.5
10.2
10.5
11
12
13
全長(mm)
125
40
49
57
61
65
75
86
93
101
109
125
133
142
151
溝長(mm)
81
18
24
30
33
36
43
52
57
63
69
81
87
94
101
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86551915
品番
9502 9.001
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-6790
全長(mm)
125
溝長(mm)
81
シャンク径(mm)
9
刃径(mm)
9
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118