曜日別特売
9502 5.001 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86551958

代表画像

9502 5.001 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86551958
9502 5.001 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86551958

9502_ステップパワードリル レギュラー N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2本)
刃径(mm)5
5
4.9
1.5
2
2.5
3
3.2
4
4.2
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7.5
9
10.2
10.5
11
12
13
全長(mm)86
溝長(mm)52
内容量1セット(2本)注文コード86551958品番9502 5.001
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-6801
全長(mm)
86
溝長(mm)
52
シャンク径(mm)
5
刃径(mm)
5
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする