グーリング
9500_ステップパワードリル レギュラー N
9500 11.501
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1セット(2本)
1本
¥2,498
刃径(mm)
11.5
11.5
11.5
11
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.5
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
12
12.5
13
全長(mm)
142
34
40
49
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
94
12
18
24
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86552475
品番
9500 11.501
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-0019
全長(mm)
142
溝長(mm)
94
刃径(mm)
11.5
材質
ハイス
先端角(°)
118