グーリング
9500_ステップパワードリル レギュラー N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1セット(2本)
1本
¥989
刃径(mm)
6.5
6.5
6.5
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.5
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.8
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
101
34
40
49
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
63
12
18
24
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86552938
品番
9500 6.501
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-0042
全長(mm)
101
溝長(mm)
63
刃径(mm)
6.5
材質
ハイス
先端角(°)
118