代表画像
グーリング
9502_ステップパワードリル レギュラー N
9502 3.201
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
1セット(2本)
¥1,198
1本
刃径(mm)
3.2
3.2
3.2
1.5
2
2.5
3
4
4.2
4.9
5
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7.5
9
10.2
10.5
11
12
13
全長(mm)
65
40
49
57
61
65
75
86
93
101
109
125
133
142
151
溝長(mm)
36
18
24
30
33
36
43
52
57
63
69
81
87
94
101
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
86553410
品番
9502 3.201
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-6772
全長(mm)
65
溝長(mm)
36
シャンク径(mm)
3.2
刃径(mm)
3.2
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118