HPE NW CW MSR3026 Router

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
86557549
品番
R9J03A
参考基準価格(税別)¥1,448,000販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800
仕様
●LANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●WANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●適用回線:E1/T1/G.SHDSL/ISDN/3G/4GLTE/T3/OC3●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:規制の対象機器でない
最大消費電力(W)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする