曜日別特売
PA0304x220mmSUSC+C パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 86600965

PA0304x220mmSUSC+C パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 86600965
PA0304x220mmSUSC+C パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 86600965
PA0304x220mmSUSC+C パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 86600965

パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード86600965品番PA0304x220mmSUSC+C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4C(合成繊維)材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース:170金具両端C材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17質量(g/個)(金具C) 51全長(mm)(金具CからCまで)220
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする