※本体画像

KGF516P03-2000 パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 ケージーパルテック 86758657 KGF516P03-2000 パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 ケージーパルテック 86758657 KGF516P03-2000 パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 ケージーパルテック 86758657

パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2000mm) 注文コード 86758657 品番 KGF516P03-2000
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません

材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂 仕上【金代】HL 【タイヤ】P03グレイ 穴径(Φmm)5.8(バカ穴) 穴ピッチ(mm)75 用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 仕様【フラットエンド(別売)】FE35RAP03、【コーナー役物(別売)】KG516CN入隅・KG516CN入隅 長さ(m)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする