※本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装資材
ケージーパルテックの 床・階段関連部材
パルステップ 外部用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KG516ASD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(1000mm)
注文コード
86759043
品番
KG516ASDP06-1000
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き
材質
【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂+両面テープ付
仕上
【金代】HL
色
【タイヤ】P06アイボリー
穴径(Φmm)
下穴5.8/皿8
穴ピッチ(mm)
300前後
用途
塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
長さ(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。