ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/DVI/VGA/Thunderbolt 3 & 4/各種OS対応/3-in-1 USB Type-C マルチポートビデオ変換アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86778634 品番118-USBC-HDMI-VGADVI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3-in-1 USB-Cディスプレイ変換アダプター:USB-C接続(DP Altモード)でHDMI 2.0b (4K/60Hz, 7.1ch Audio, HDR, HDCP 2.2)、VGA (1920x1200 60Hz) または DVI-I (1080p 60Hz, HDCP 1.4) へビデオ変換。VGA&HDMIまたはVGA&DVI-Iのデュアルミラーリング(複製モード)に対応
4K 60Hz出力に対応:4K60Hzおよび最大3840×1080p 60HzのウルトラワイドディスプレイをサポートするUSB-Cビデオア変換ダプター。低解像度モニターにも対応。Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sonyなどのディスプレイをサポート
柔軟性の高いビデオアダプター:HP、Dell、Surface、Lenovo、MacBook(IntelおよびM1プロセッサー)などUSB-C、Thunderbolt 3/4対応のノートPC、UltrabookおよびChromebookなどをサポート。各種OS対応(Windows、macOS、Linux)
優れた携帯性:耐久性に優れたアルミニウム筐体を採用し、ノートパソコン用PCバッグやリュックなどに入れて持ち運べるデザイン。オフィス、自宅、共有スペース、外出先でのモバイルワークに便利なマルチポートアダプター
簡単設定:ソフトウェアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイ(PnP)。セットアップの自由度が高い30cm長尺ケーブル。VGA、DVIディスプレイやプロジェクターと安全に接続できるネジロック式ケーブルに対応

用途
外出先で多様なディスプレイに接続できる携帯用アダプタ
オフィス、ホームオフィス、共有スペース、出張先などでUSB-CデバイスをHDMI、VGA、DVIディスプレイに接続
MacBookからVGA、DVI、またはHDMIなどの外部モニターに接続
ケーブル長(cm)30 グレー コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン) コネクタB1×HDMI、1×VGA、1×DVI-I (デュアルリンク、29ピン) 対応OSOSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要。 最大解像度[HDMI] 3840×2160(60Hz)、[DVI] 1920×1200(60Hz)、[VGA] 1920×1200(60Hz) 長さ(mm)85 幅(mm)45 高さ(m)14 質量(g)75 保証期間3年間 オス形状USBType-C
注意
※このアダプタは、MSTおよびデュアル拡張ディスプレイに対応していません。
※VGAとHDMI、VGAとDVI-Iの組み合わせによるデュアルミラーディスプレイ(複製モード)のみをサポート。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする