イザメシ 麺

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 栄養成分1食(73.4g)当たり/エネルギー:248kcal、たんぱく質:7.7g、脂質:3.6g、炭水化物:48.6g、食塩相当量:3.3g※推定値 注文コード86787549 品番おだしじんわりきつねうどん
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥863
販売価格(税別)
799
この商品は栄養成分・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
缶にお湯を注ぐだけで、美味しくお召し上がり頂けます。
いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。
カツオと昆布の風味が効いたスープと、甘いお出汁が染みこんだ油揚げ、のどごしが決め手の本格的なうどんをお召し上がりください。

種類汁物 賞味期限製造より3年 栄養成分1食(73.4g)当たり/エネルギー:248kcal、たんぱく質:7.7g、脂質:3.6g、炭水化物:48.6g、食塩相当量:3.3g※推定値 原材料めん(小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん)、味付け油揚げ(油揚げ、砂糖、しょうゆ、醸造調味料、清酒)、粉末スープ(砂糖、食塩、かつおだし、粉末しょうゆ、かつお節粉末、わかめ、デキストリン、昆布粉末、酵母エキス、貝柱だし顆粒)/凝固剤、加工でんぷん、(一部に小麦・大豆を含む) アレルギー小麦、大豆
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする