イザメシ 麺

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 栄養成分1食(77.8g)当たり/エネルギー:248kcal、たんぱく質:6.6g、脂質:0.9g、炭水化物:52.8g、食塩相当量:3.0g※推定値 注文コード86787576 品番もちもちお餅のちからうどん(6缶入)
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,182
販売価格(税別)
4,798
この商品は栄養成分・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
缶にお湯を注ぐだけで、美味しくお召し上がり頂けます。
いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。
爽やかな柚子の風味と、もちもち食感のお餅、しっかり手延べ麺でボリューム満点のうどんに仕上げました。

種類汁物 賞味期限製造より3年 栄養成分1食(77.8g)当たり/エネルギー:248kcal、たんぱく質:6.6g、脂質:0.9g、炭水化物:52.8g、食塩相当量:3.0g※推定値 原材料めん(小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん)、餅、粉末スープ(砂糖、食塩、かつおだし、粉末しょうゆ、乾燥ほうれん草、かつお節粉末、デキストリン、昆布粉末、酵母エキス、乾燥ゆず皮、貝柱だし顆粒)/加工でんぷん、(一部に小麦・大豆を含む) アレルギー小麦、大豆
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする