イザメシ 麺

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 栄養成分1食(83.8g)当たり/エネルギー:247kcal、たんぱく質:8.6g、脂質:1.6g、炭水化物:49.3g、食塩相当量:4.2g※推定値 注文コード86787594 品番和風出汁が香る鶏南蛮カレーうどん(6缶入)
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998
この商品は栄養成分・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

おいしく食べる長期保存食「IZAMESHI」
缶にお湯を注ぐだけで、美味しくお召し上がり頂けます。
いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。
こころに染み入る和風のお出汁とまろやかスパイスがポイント、食べ応えしっかりのカレーうどんに仕上げました。

種類汁物 賞味期限製造より3年 栄養成分1食(83.8g)当たり/エネルギー:247kcal、たんぱく質:8.6g、脂質:1.6g、炭水化物:49.3g、食塩相当量:4.2g※推定値 原材料めん(小麦粉、食塩、植物油脂、でんぷん)、味付け鶏肉(鶏肉、しょうゆ、清酒、醸造調味料、液体和風だし、砂糖、昆布エキス、かつお節エキス調味料、食塩、酵母エキス)、粉末スープ(米粉、砂糖、食塩、カレー粉、酵母エキス、かつおだし、がらスープの素、オニオンパウダー、粉末しょうゆ、乾燥マッシュポテト、香辛料、乾燥ねぎ)/カラメル色素、加工でんぷん、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※製造後半年以内の商品をお届けします。
※製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする