曜日別特売
4500 16 ジョイナス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 86788197

16 ジョイナス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個自重(g)625糸巻き量(号-m)(ナイロン)6-200 8-140注文コード86788197品番4500
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。

付属品4500 ナイロン6号-200m付き自重(g)625巻取長さ(cm)90(ハンドル1回転)最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)(ナイロン)6-200 8-140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする