6300030120 災害用備蓄水 THE LIFE WATER  保存期間10年 ビッグバーンフーズ 86788617 6300030120 災害用備蓄水 THE LIFE WATER  保存期間10年 ビッグバーンフーズ 86788617

災害用備蓄水 THE LIFE WATER 保存期間10年

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(490mL×24本) 注文コード86788617 品番6300030120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698

品質保証期間10年(窒素ガス充填)と災害時に発揮する機能性を兼ね備えた災害用備蓄水です。
環境に配慮されたボトル缶でPETボトルに比べ保存期間が7年長いです。
さらにPETボトルに比べ22%軽量で非常時に機動性を発揮します。
兵庫県福崎町の地下水を利用し浄化した軟水(硬度 60程度)。
学校、病院、保険会社等への企業活動の一環としてお役だちいただけます。

用途災害備蓄、緊急時の保存用飲料に。 容量(mL)490(1本) 種類軟水 硬度約60 質量(g/本)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×197(1本) 原材料水道水(水道水から塩素を除去し、精密ろ過を重ねた安全でおいしい軟水です) 保存期間(年)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする