HLDR-IP67-100VL3-385 HLDR-IPシリーズ CCS(シーシーエス) 86792537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLDR-IPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個発光色注文コード86792537品番HLDR-IP67-100VL3-385
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥382,800
販売価格(税別)
348,000
付属品取扱説明書質量(g)420max.消費電力(W)18max.適合規格CE、REACH、IEC 62471、HLDR-IP67-100VL3-385:High risk、HLDR-IP67-100VL3-395:High risk、HLDR-IP67-100VL3-405:Mod risk入力電圧(V)DC24材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン発光色冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)385typ外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
注意
※製造ラインの洗浄後は、レンズ部の水滴を必ず拭き取ってください。撮像に影響する恐れがあります。
※洗浄剤が本製品に付着した場合は、水できれいに洗い流してください。
※油や薬品など本製品に付着した場合は、水できれいに洗い流してください。
※専用ケーブルの電源側コネクタ(SMコネクタ)は防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする