※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
HLDR-IPシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
紫
注文コード
86792546
品番
HLDR-IP67-100VL3-395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥382,800
販売価格(税別)
¥
348,000
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
質量(g)
420max.
消費電力(W)
18max.
適合規格
CE、REACH、IEC 62471、HLDR-IP67-100VL3-385:High risk、HLDR-IP67-100VL3-395:High risk、HLDR-IP67-100VL3-405:Mod risk
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン
発光色
紫
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
395typ
外径×内径×高さH(mm)
Φ100×Φ43×33.5
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号
1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続
入力コネクタ
XS2M-D423(オムロン社製)
注意
※製造ラインの洗浄後は、レンズ部の水滴を必ず拭き取ってください。撮像に影響する恐れがあります。
※洗浄剤が本製品に付着した場合は、水できれいに洗い流してください。
※油や薬品など本製品に付着した場合は、水できれいに洗い流してください。
※専用ケーブルの電源側コネクタ(SMコネクタ)は防水仕様ではありません。