※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDL2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)16max. 注文コード86793298 品番LDL2-98X30BL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力など139種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 質量(g)125 消費電力(W)16max. 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk) ケーブル長(m)0.3 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×34×20 発光色青色 冷却方式自然空冷 ピーク波長(nm)467typ. 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする