曜日別特売
LFX3-150SW-PT-B LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス) 86796737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFX3-PTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個発光色白色消費電力(W)35max.相関色温度(K)6800typ.注文コード86796737品番LFX3-150SW-PT-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥396,388
販売価格(税別)
360,353
付属品取扱説明書質量(g)620max.消費電力(W)35max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)相関色温度(K)6800typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×193×13.1発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする