※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV3/VL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色紫外 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk) 注文コード86798207 品番LNSP-300UV3-365-FN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,507,260
販売価格(税別)
1,370,236
この商品は発光色・適合規格など87種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書、放射部シール、UV警告シール、フレーム用ナット×4、FG線(2m)、固定ねじ(M3) 質量(g)1700max. 消費電力(W)103max. (ファン消費電力含む) 適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk) 材質(ケース)アルミ合金、鋼板 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)339×62×79.8 発光色紫外 冷却方式強制冷却 ピーク波長(nm)365typ. 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 入力コネクタメタルコネクタ PRC04-12A26S-37M18(多治見無線電機製)
注意
※絶対に紫外照射を直接肉眼で見たり、触れたりしないでください。
※紫外照明を点灯する際は必ずUV保護メガネを装着し、放射部(発光部)を見ないでください。
※紫外LEDの放射部(発光部)を人の眼に向けた状態で電源を入れて点灯しないでください。
※長袖の服や手袋を着用して、紫外照射が皮膚に触れないようにしてください。
※製品周辺に関わる全ての人に紫外LEDの危険性を周知徹底してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする