※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
LNSP2シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86800167
品番
LNSP2-100SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥169,918
販売価格(税別)
¥
154,471
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書
質量(g)
400max.
消費電力(W)
20max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
相関色温度(K)
6600typ.
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×42×70
発光色
白色
冷却方式
自然冷却
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:(-)
入力コネクタ
ELP-02V