※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNSP2シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86800359 品番 LNSP2-1000SW-NDF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥519,848
販売価格(税別)
472,589
付属品取扱説明書 質量(g)3100max. 消費電力(W)240max. 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Modrisk) 相関色温度(K)6600typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1026×42×70 発光色白色 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC 入力コネクタSRCN1A16-7P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする