曜日別特売
SE-110VT03-5M SE-110-Mシリーズ CCS(シーシーエス) 86802547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-110-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)55適合【最大適合イメージセンササイズ】2/3"L(参考値:縦5.98mm、横11.26mm、対角12.75mm)注文コード86802547品番SE-110VT03-5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥242,906
販売価格(税別)
220,824
付属品使用説明書適合【最大適合イメージセンササイズ】2/3"L(参考値:縦5.98mm、横11.26mm、対角12.75mm)質量(g)212max.外径(Φmm)55分解能(μm)14.5(設計値)保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)作動距離(mm)110.3±3.3使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)F値実効F値(Fe):6.5(設計値)マウントCマウント被写界深度(mm)5.75(設計値)TVディストーション+0.026%(設計値)光学倍率0.3×±5%NA(開口数)0.023(設計値)使用波長(nm)400~700
注意
※「被写界深度」許容錯乱円径40μmで算出した計算値です。
※「分解能」波長550nmで算出した理論分解能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする