PL2-72-NL PL2シリーズ CCS(シーシーエス) 86802739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL2シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード86802739品番PL2-72-NL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,930
販売価格(税別)
18,118
使用範囲400~700nm外径×内径×高さH(mm)Φ75×Φ67.8×11使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ねじ径×ピッチ(mm)M72×P0.75保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
注意
※ご利用の際は、照明の偏光板と併用してご使用ください。ネジロックつきタイプ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする