曜日別特売
1273A055.750 ウィンジョブCP113 アシックス 86806485

1273A055.750 ウィンジョブCP113 アシックス 86806485
1273A055.750 ウィンジョブCP113 アシックス 86806485
1273A055.750 ウィンジョブCP113 アシックス 86806485
1273A055.750 ウィンジョブCP113 アシックス 86806485
1273A055.750 ウィンジョブCP113 アシックス 86806485

ウィンジョブCP113

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品はサイズ・色が54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
32
色
イエロー×ピンク
注文コード
86806485
品番
1273A055.750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)
32
色
イエロー×ピンク
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
868064851273A055.750868063091273A055.6001273A055.600 ウィンジョブCP113 アシックス 86806309ウィンジョブCP113アシックス1足
¥12,500
税込¥13,750
同メーカーの色違いです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86806004
2025-08-20
用途: NC旋盤加工

靴の中にエアーブロー時の細かなキリコが入ってきて結局1ヶ月ほどで買い換える事にした。
経験上、比較的CP306やCP309などBOAタイプの方がキリコの入りは少ないと思い、そちらを購入する事にした。
こちらのCP113ブラックは、アシックスの中でもシンプルな色で、切削油などの汚れもそれほど気にならなかったし履き心地も問題無かったのに残念。
妻と自分の2足購入したが、機械加工以外で納品時などに履こうと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする