サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの ペール・バケツ型ゴミ箱
アネスト丸ペール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815847
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
頑丈なボディーと使い勝手を考えた機能的デザイン
商品タイプ
本体
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
70
種別
70型本体
形状
丸形
寸法(mm)
510×510×530
質量(g)
2185
注意
※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300