サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの ペール・バケツ型ゴミ箱
タフ角ペール 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86815908
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
角型なのでスぺ―スを無駄なく使えるダストボックス。
商品タイプ
フタ
材質
PP
色
ブルー
フタの種類
かぶせ式
種別
40型蓋
形状
角形
寸法(mm)
405×300×85
質量(g)
290