HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86816328 品番 KM-HD20-P70K
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル
4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル
伝送帯域 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。)
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※各機能に対応した機器、環境が必要です
シールド付ツイストペアケーブル芯線のツイストペアケーブル1組にアルミシールド処理を行い、ドレンワイヤと合わせた1組ずつに、さらにアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
4重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→アルミシールド→高密度編組シールド」と4重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。

ケーブル長(m)7(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) ブラック ケーブル径(Φmm)9.0 質量(g)約737 規格Premium HDMI認証品 UL規格線材:UL20276 被覆材PVC(ポリ塩化ビニル) 対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz 帯域幅(Gbps)18 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど 対応HEC、ARC プラグ金メッキ シールド4重のシールド HDMI規格Premium HDMI認証品 イーサネット対応対応 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする