画像準備中

10K マレブルスイング逆止弁 フランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86816344 品番M10KFCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類逆止め弁(スイング式) 形状ストレート 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ 呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 形式スイング式 材質(シート)13Cr.S.S. 質量(kg)13.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86816344 M10KFCS 06650217 M10K FCS 画像準備中 マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ) 桑名金属工業 1個 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする