画像準備中

マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816423 品番 M20KSS
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力20K 接続方式ねじ込み 形状ストレート 質量(kg)7.1 形式内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10〜350 寸法L(mm)120 寸法H(mm)298 最高使用圧力(MPa)0〜2.75 寸法D(mm)140 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする