USB延長ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86816459 品番 KU-SLEN15BKK
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

USB Aコネクタを持つ機器の延長に
取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。
USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。(※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。)
二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

対応機種
<パソコン>
USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコン
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。
<周辺機器>
各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種)、USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなど
ケーブル長(m)約1.5(SR間) コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Aコネクタメス) ブラック ケーブル径(Φmm)2.5 UL規格線材:UL2725 質量(g)約31 プラグ金メッキ アダプター型式パッシブ シールド二重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0/USB1.1 メス形状USB Type-A 変換タイプオス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする