最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザインパススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ