桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86818934
品番
U10FD
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
用途
一般用
形状
ストレート
質量(kg)
4.0
材質(本体)
SCS13
種類
ディスク入り玉形弁
接続方式
フランジ
材質(シート)
ソフト
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
SCS13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材