画像準備中

SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86819022 品番 U10FD
参考基準価格(税別)¥718,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 用途一般用 形状ストレート 質量(kg)83.0 材質(本体)SCS13 種類ディスク入り玉形弁 接続方式フランジ 材質(シート)ソフト ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)SCS13A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする