桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ボールバルブ
10K SCS13ボールバルブ・ねじ込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86820063
品番
BU10S1B
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
用途
一般用
形状
ストレート
質量(kg)
0.7
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
シートリング:特殊PTFE(FTシート)
ハンドル色
緑
ハンドル形状
レバー式
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材