桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種類
玉形弁
注文コード
86820386
品番
T800WG1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種類
玉形弁
形状
ストレート
質量(kg)
2.7
材質(本体)
A105
形式
800LB
規格
本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)
接続方式
ソケットウェルド
ハンドル形状
丸形
口径
レジューストポート
材質(弁箱)
鍛鋼(A105)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材