画像準備中

FCD H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86825277 品番CKS-BM10F0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 種類自動ボールバルブ 形状ストレート 材質(弁箱)FCD-S 接続方式フランジ 呼び圧力10K 口径フルボア 材質(シート)PTFE 質量(kg)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする