画像準備中

電コネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード86836285 品番EC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,020
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

JIS C2813差し込み形電線コネクタ対応。
圧着、テーピングが不要!差し込むだけで確実に結線ができます。
結線の変更も容易にできます。
結線部が透明ですから結線状況が一目で確認できます。
結線後、検電作業ができる検電穴付。

種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)4 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 仕様ストリップゲージ付 使用周囲温度(℃)40以下 周囲湿度(%RH)90以下 寸法B(mm)21.9 寸法H(mm)9.5 寸法L(mm)19 適合電線径(Φmm)銅単線1.6、2.0
注意
※電線は奥まで真っ直ぐ差し込んで下さい。(差し込みが不十分な場合、発熱の恐れがあり、火災が発生する危険性があります。)
※屋内配線用ボックス内でご使用下さい。
水、ほこり、ゴミがかかる場所、強アルカリ(アンモニア等)、芳香族、ハロゲン化炭化水素(シンナー、トルエン、ベンゼン、クロロホルム等)、油気、塩気の雰囲気のある場所では使用・保管は避けて下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする