未来工業
ポリ台(照明器具取付用プラスチック絶縁台) 角型
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外寸法(mm)
B×L:104×164
B×L:70×180
B×L:80×100
B×L:84×134
B×L:100×120
B×L:104×164
B×L:118×118
B×L:110×140
B×L:110×430
B×L:110×460
B×L:124×124
B×L:124×164
B×L:135×185
B×L:130×390
B×L:140×680
B×L:135×179
色
白
ベージュ
ブラック
ライトブラウン
白
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86852525
品番
POW-1016W
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
色
白
種類
長方形
寸法l(mm)
160
寸法b(mm)
100
外寸法(mm)
B×L:104×164
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください