パイプフード(鐘型) 防虫ネット付

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86867085 品番 PYK-S100AK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。

付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ
ボディーと同色ビス付
ブラック 寸法B(mm)140 寸法D(Φmm)97 寸法H(mm)87 寸法L(mm)146 寸法b(mm)157 寸法h(mm)43 寸法l(mm)27 材質SUS304 適合ダクト内径:Φ100
注意
※色はメーカーカタログをご参照ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
換気扇排気ダクト工事
8gi・studio 様 (建設業・工事業)

とても扱いやすく施工性が良かった。
さらに、パイプフード表面の塗装がしっかりしていて耐久性も良さそうなので安心した。

対象商品:
86867085
2022-10-07
用途:
新築工事の建物に取り付けます。
株式会社小川建築 様 (建設業・工事業)

色の種類があるので、外壁の色に合わせて選ぶことができました。
防虫ネット付きなので、田んぼの近くの建物には最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
86867067
2022-11-30
用途:
排気の為のフード
株式会社ティーエムコーポレーション 様 (建設業・工事業)

もう少しカッコ良くなると設計事務所としては使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
86867067
2022-07-26
用途:
交換依頼が、あった時
マルヤスホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

網の取り外しができるので、お客様に大変喜ばれています

対象商品:
86867112
2021-02-27
用途:
換気扇カバーとして使用
建設業・工事業

まだ設置はしていませんが、この色(ブラウン)が気に入ったので
購入いたしました。

対象商品:
86867067
2020-10-10
用途:
換気扇
その他業種

網の取り外しが出来るので清掃が楽なこと、暴風雨でも吹き込みがないのがよい。

対象商品:
86867137
2020-09-26
用途:
台所の換気フード

自宅のレンジフードの外部換気フードが汚れていたので、取替えました。
色も良く安っぽくありません。良い買い物をしました。

対象商品:
86867146
2020-05-07
用途:
換気扇用フード
下條電気工事店 様

ビス付属で防虫ネットも取り外し可能で掃除も出来満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする