未来工業
未来工業の 換気口
未来工業の 換気フード
パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャンパンゴールド
注文コード
86867471
品番
PYK-S100ARCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ
ボディーと同色ビス付
材質
ステンレス製
色
シャンパンゴールド
寸法L(mm)
146
寸法H(mm)
87
寸法D(Φmm)
97
寸法B(mm)
140
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
157
寸法h(mm)
43
温度ヒューズ
72℃
適合ダクト
内径:Φ100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86867471
PYK-S100ARCG
49554015
PYK-S100ARCG
パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付
未来工業
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました