未来工業
未来工業の 換気口
未来工業の 換気フード
パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
86867487
品番
PYK-S125AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ
ボディーと同色ビス付
材質
ステンレス製
色
シルバー
寸法L(mm)
191
寸法H(mm)
126.5
寸法D(Φmm)
120
寸法B(mm)
192
寸法l(mm)
38
寸法b(mm)
207
寸法h(mm)
52.5
温度ヒューズ
120℃(72℃)
適合ダクト
内径:Φ125
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください