※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
直進式歯厚マイクロメータ PDM-QM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86894814
品番
PDM-55QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
スピンドルは直進式
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5〜6モジュールです。
定圧装置付
測定範囲(mm)
25〜55
最小表示量(mm)
0.001
器差(μm)
±4
平面度(μm)
1
平行度(μm)
4
ミツトヨ品番
369-412
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。